Motion
LJ 5/8 2Z
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127830
No. Fabricante LJ 5/8 2Z
Precio208.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127830
No. Fabricante LJ 5/8 2Z
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
Precio208.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 5/8 2Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    0.4375 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ 5/8 2Z
  • UPC_NO
    747023090884
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción
    LJ 5/8 2Z BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El LJ 5/8 2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.6250in orificios con doble blindaje, 3.5000in OD y 0.4375in de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo