Motion
RLS 5-2Z

SKF
RLS 5-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127831
No. Fabricante RLS 5-2Z
Precio95.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 5-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.5625 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127831
No. Fabricante RLS 5-2Z
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
Su precio$95.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 5-2Z BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    11.112 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 5-2Z
  • UPC_NO
    7316577017604
  • Peso
    0.14 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RLS 5-2Z BRG RADIAL
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El rodamiento de bolas de ranura profunda/radial RLS 5-2Z cuenta con 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.5625 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos