Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.5625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 3/4 2RS
- UPC_NO747023005345
- Peso0.22 lb
- DescripciónLJ 3/4 2RS BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 3/4 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7500in orificios con sellos dobles, 3.5000in OD y 0.5625in de ancho para uso industrial.