Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.5625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 7/8 2RS
- UPC_NO747023005697
- Peso0.24 lb
- DescripciónLJ 7/8 2RS BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 7/8 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.8750in orificios con sellos dobles, 3.5000in OD y 0.5625in de ancho para uso industrial.