Motion
RLS 7-2Z

SKF
RLS 7-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127863
No. Fabricante RLS 7-2Z
Precio182.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 7-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127863
No. Fabricante RLS 7-2Z
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
Precio182.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 7 2ZJ BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.288 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 7-2Z
  • UPC_NO
    7316577017673
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RLS 7 2ZJ BRG RADIAL
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El RLS 7-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.8750 pulg., diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 2.0000 pulg. y ancho de 0.5625 pulg., ideal para cargas pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos