Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 1"
- UPC_NO747023005086
- Peso0.35 lb
- DescripciónLJ 1" BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ de 1" es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.0000in orificios con diseño abierto, 3.5000in OD y 0.6250in de ancho para aplicaciones generales.