Motion
LJ1.3/8-2ZJ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127890
No. Fabricante LJ1.3/8-2ZJ
Precio384.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127890
No. Fabricante LJ1.3/8-2ZJ
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
Precio384.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1-3/8 2Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ1.3/8-2ZJ
  • UPC_NO
    747023004874
  • Descripción
    LJ 1-3/8 2Z BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El LJ1.3/8-2ZJ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.3750 pulg. con un diámetro exterior de 3.5000 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo