Motion
RLS 9-2Z

SKF
RLS 9-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127895
No. Fabricante RLS 9-2Z
Precio189.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 9-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127895
No. Fabricante RLS 9-2Z
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
Precio189.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 9 2Z BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    15.875 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 9-2Z
  • UPC_NO
    7316577017727
  • Peso
    0.52 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RLS 9 2Z BRG RADIAL
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, cierre doble blindado, diámetro exterior de 2.5000 in y ancho total de 0.6250 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos