Motion
LJ 1-1/4 2RS

RHP Bearings (NSK)
LJ 1-1/4 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.7500 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127904
No. Fabricante LJ 1-1/4 2RS
Precio275.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP Bearings (NSK)
LJ 1-1/4 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.7500 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127904
No. Fabricante LJ 1-1/4 2RS
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
Su precio$275.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1-1/4 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27700 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ 1-1/4 2RS
  • Número de Upc del fabricante
    747023004645
  • UPC_NO
    747023004645
  • Peso
    0.60 lb
  • Descripción
    LJ 1-1/4 2RS BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El LJ 1-1/4 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 1.2500 in, doble sellado, 2.7500 in de diámetro exterior y 0.6875 in de ancho para aplicaciones de servicio pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo