Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 1-1/4 2Z
- UPC_NO747023004669
- Peso0.60 lb
- DescripciónLJ 1-1/4 2Z BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 1-1/4 2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.2500in orificios con doble blindaje, 2.7500in OD y 0.6875in de ancho para uso industrial.