Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ1.3/8J
- UPC_NO747023004898
- DescripciónLJ 1-3/8 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ1.3/8J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.3750 pulg. con un diámetro exterior de 3.5000 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., abierto para uso estándar.