Motion
RLS 11

SKF
RLS 11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 3.0000 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127914
No. Fabricante RLS 11
Precio193.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 3.0000 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127914
No. Fabricante RLS 11
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
Su precio$193.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 11 BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    17.462 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 11
  • UPC_NO
    7316577017772
  • Peso
    0.80 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RLS 11 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El rodamiento de bolas de ranura profunda/radial RLS 11 tiene 1.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.6875 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos