Descripción general
Descripción del fabricante
LJ 1-1/2 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 1-1/2
- UPC_NO747023004614
- Peso0.90 lb
- DescripciónLJ 1-1/2 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 1-1/2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.5000in orificios con diseño abierto, 3.2500in OD y 0.7500in de ancho para aplicaciones generales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad