Motion
RLS 14 J

SKF
RLS 14 J

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127927
No. Fabricante RLS 14 J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 14 J

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127927
No. Fabricante RLS 14 J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 14 J RADIAL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Radio de filete
    0.0945 pulg.
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 14 J
  • Número de Upc del fabricante
    7316577017796
  • UPC_NO
    7316577017796
  • Peso
    1.46 lb
  • Descripción
    RLS 14 J RADIAL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El RLS 14 J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.7500 pulg. con 3.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.8125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos