Motion
LJ 1-1/2 2Z
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 3.2500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127934
No. Fabricante LJ 1-1/2 2Z
Precio325.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 3.2500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127934
No. Fabricante LJ 1-1/2 2Z
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
Su precio$325.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1-1/2 2Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ 1-1/2 2Z
  • UPC_NO
    747023004591
  • Peso
    0.90 lb
  • Descripción
    LJ 1-1/2 2Z BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El LJ 1-1/2 2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.5000in orificios con doble blindaje, 3.2500in OD y 0.7500in de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo