Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 2-1/4
- UPC_NO747023005208
- Peso1.94 lb
- DescripciónLJ 2-1/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 2-1/4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 2.2500in orificios con diseño abierto, 3.5000in OD y 0.9375in de ancho para aplicaciones generales.