Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- DescripciónLJ 2-1/2 BRG
- UPC_NO747023005185
- Número de catálogo del fabricanteLJ 2-1/2
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Tipo de selloAbierta(s)
- Peso2.69 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 2-1/2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.5000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.9375-inch , adecuado para diversas aplicaciones.