Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.0625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 3"
- UPC_NO747023005413
- Peso3.99 lb
- DescripciónLJ 3" BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 3" es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 3.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.0625-inch , adecuado para diversas aplicaciones.