Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.1250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 3-3/4
- UPC_NO747023005321
- Peso5.45 lb
- DescripciónLJ 3-3/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 3-3/4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 3.7500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.1250-inch , adecuado para diversas aplicaciones.