Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 5-1/2E
- UPC_NO747023005536
- Peso15.10 lb
- DescripciónLJ 5-1/2J BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 5-1/2E es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 5.5000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.3750-inch , adecuado para diversas aplicaciones.