Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior1.5625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ6J
- UPC_NO747023005659
- DescripciónLJ 6E BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ6J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 6.0000 pulg. con un diámetro exterior de 10.5000 pulg. y un ancho de 1.5625 pulg., abierto para uso estándar.