Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.5625 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 6-1/2 M
- UPC_NO747023005635
- Peso22.49 lb
- DescripciónLJ 6-1/2 M BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 6-1/2 M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 6.5000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.5625-inch , adecuado para diversas aplicaciones.