Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial34800 lbf
- Número de catálogo del fabricanteLJ 1-1/2 2RS
- Número de Upc del fabricante747023004577
- UPC_NO747023004577
- Peso0.90 lb
- DescripciónLJ 1-1/2 2RS BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 1-1/2 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 1.5000 in, doble sellado, 3.2500 in de diámetro exterior y 0.7500 in de ancho para maquinaria industrial.