Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteNMJ1.1/2M
- UPC_NO747023017324
- DescripciónNMJ 1-1/2 M BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl NMJ1.1/2M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5000 pulg. con un diámetro exterior de 3.7500 pulg. y un ancho de 0.9375 pulg., abierto para uso estándar.