Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteNMJ1.5/8M
- UPC_NO747023017409
- DescripciónNMJ 1-5/8 M BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl NMJ1.5/8M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.6250 pulg. con un diámetro exterior de 4.0000 pulg. y un ancho de 0.9375 pulg., abierto para uso estándar.