Descripción general
Descripción del fabricante
NMJ 2 M BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior1.06250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteNMJ2M
- UPC_NO747023017515
- DescripciónNMJ 2 M BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl NMJ2M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 2.0000 pulg. con un diámetro exterior de 4.5000 pulg. y un ancho de 1.0625 pulg., abierto para uso estándar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad