Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 3/4
- UPC_NO747023009794
- Peso0.33 lb
- DescripciónMJ 3/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 3/4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.7500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.6875-inch , adecuado para diversas aplicaciones.