RMS 6

SKF
RMS 6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128072
No. Fabricante RMS 6
Precio94.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RMS 6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128072
No. Fabricante RMS 6
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
Precio94.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RMS 6 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    17.462 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Serie
    RMS
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RMS 6
  • UPC_NO
    7316577017918
  • Peso
    0.36 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RMS 6 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 0.7500 in, cierre abierto, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.6875 in para ranura profunda radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos