MJ 7/8
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128075
No. Fabricante MJ 7/8
Precio264.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128075
No. Fabricante MJ 7/8
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
Precio264.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ 7/8 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    0.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ 7/8
  • UPC_NO
    747023010042
  • Peso
    0.42 lb
  • Descripción
    MJ 7/8 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El MJ 7/8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.6250-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.6875-inch , adecuado para diversas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo