Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 1"
- UPC_NO747023009534
- Peso0.57 lb
- DescripciónMJ 1" BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 1" es un rodamiento de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.0000-inch , diámetro exterior recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.7500-inch , adecuado para diversas aplicaciones.