RMS 8

SKF
RMS 8

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128080
No. Fabricante RMS 8
Precio239.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RMS 8

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128080
No. Fabricante RMS 8
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
Precio239.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RMS 8 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    19.05 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Serie
    RMS
  • Capacidad de carga estática radial
    2610 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RMS 8
  • UPC_NO
    7316577017932
  • Peso
    0.60 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RMS 8 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 1.0000 in, tipo abierto, diámetro exterior de 2.5000 in y ancho de 0.7500 in para usos de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos