Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 1-3/8
- UPC_NO747023009404
- Peso1.32 lb
- DescripciónMJ 1-3/8 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 1-3/8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.3750-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.8750-inch , adecuado para diversas aplicaciones.