Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 1-1/2
- UPC_NO747023009268
- Peso1.65 lb
- DescripciónMJ 1-1/2 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 1-1/2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.5000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.9375-inch , adecuado para diversas aplicaciones.