Motion
RMS 13

SKF
RMS 13

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.6250 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 0.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128102
No. Fabricante RMS 13
Precio402.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RMS 13

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.6250 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 0.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128102
No. Fabricante RMS 13
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
Precio402.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RMS 13 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23.812 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    RMS
  • Capacidad de carga estática radial
    7080 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RMS 13
  • UPC_NO
    7316577017994
  • Peso
    2.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RMS 13 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial RMS 13 tiene 1.6250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 4.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.9375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos