Motion
RMS 14

SKF
RMS 14

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 4.2500 pulg. de D.E., 1.0625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128107
No. Fabricante RMS 14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RMS 14

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 4.2500 pulg. de D.E., 1.0625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128107
No. Fabricante RMS 14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RMS 14 BRG RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    RMS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    38 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    RMS 14
  • UPC_NO
    7316577018007
  • Peso
    2.50 lb
  • Descripción
    RMS 14 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial RMS 14 tiene 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 4.2500 pulg. de diámetro exterior y 1.0625 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos