Descripción general
Descripción del fabricante
MJ 2-1/4 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 2-1/4
- UPC_NO747023009619
- Peso3.53 lb
- DescripciónMJ 2-1/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 2-1/4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.2500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.2500-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad