Motion
RMS 18

SKF
RMS 18

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.2500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128120
No. Fabricante RMS 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RMS 18

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.2500 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128120
No. Fabricante RMS 18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RMS 18 J BRG RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    RMS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    52 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    RMS 18
  • UPC_NO
    7316577018021
  • Peso
    3.73 lb
  • Descripción
    RMS 18 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial RMS 18 tiene 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 5.0000 pulg. de diámetro exterior y 1.2500 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos