Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 2-3/4
- UPC_NO747023009633
- Peso6.37 lb
- DescripciónMJ 2-3/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 2-3/4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.7500-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.3750-inch , adecuado para diversas aplicaciones.