Motion
MJ 3-3/8
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.3750 pulg. de D.I., 7.5000 pulg. de D.E., 1.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128140
No. Fabricante MJ 3-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.3750 pulg. de D.I., 7.5000 pulg. de D.E., 1.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128140
No. Fabricante MJ 3-3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ 3-3/8 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo exterior
    1.5625 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ 3-3/8
  • UPC_NO
    747023009749
  • Peso
    10.80 lb
  • Descripción
    MJ 3-3/8 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El MJ 3-3/8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 3.3750-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 1.5625-inch , adecuado para diversas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo