Motion
MJ3.3/4J
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.7500 pulg. de D.I., 8.2500 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128148
No. Fabricante MJ3.3/4J
Precio5,069.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.7500 pulg. de D.I., 8.2500 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128148
No. Fabricante MJ3.3/4J
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
Precio5,069.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ 3-3/4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    1.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ3.3/4J
  • UPC_NO
    747023009725
  • Descripción
    MJ 3-3/4 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The MJ3.3/4J is a 3.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with an 8.2500 in OD and 1.7500 in width, open for standard use.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo