Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ4J
- UPC_NO747023009893
- DescripciónMJ 4E BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaThe MJ4J is a 4.0000 in bore radial/deep groove ball bearing with an 8.5000 in OD and 1.7500 in width, open for standard use.