Motion
MJ5.1/2M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.5000 pulg. de D.I., 11.0000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128169
No. Fabricante MJ5.1/2M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.5000 pulg. de D.I., 11.0000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00128169
No. Fabricante MJ5.1/2M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ 5-1/2 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    2.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ5.1/2M
  • UPC_NO
    747023009923
  • Descripción
    MJ 5-1/2 M BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The MJ5.1/2M is a 5.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with an 11.0000 in OD and 2.0000 in width, open for standard use.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo