Motion
RNA4900
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128175
No. Fabricante RNA4900
Price$37.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128175
No. Fabricante RNA4900
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
Su precio$37.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4900 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2110 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    2320 lbf
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790210013
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo