Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- RPM Máx.28000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790214202
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja