Motion
RNA4901UU
RNA4901UU
Artículo MI #00128189
No. Fabricante RNA4901UU
Precio59.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4901UU
Artículo MI #00128189
No. Fabricante RNA4901UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4901 UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

Especificaciones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    8470 N
  • Capacidad de carga estática
    9320 N
  • Serie
    RNA49
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo