Motion
ARN 4903

SKF
RNA 4903

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128209
No. Fabricante RNA 4903
Precio73.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 4903

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128209
No. Fabricante RNA 4903
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
Su precio$73.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 4903

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Dos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.4 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    16.3 kN
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN 49
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577015013
  • UPC_NO
    7316577015013
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos