Motion
LJT 6 M
Cojinete de contacto angular: orificio de 6.0000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5625 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #00128212
No. Fabricante LJT 6 M
Precio9,932.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular: orificio de 6.0000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5625 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #00128212
No. Fabricante LJT 6 M
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
Precio9,932.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJT 6 M BRG (LS-24AC)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Peso
    21.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    747023004508
  • UPC_NO
    747023004508
  • Descripción
    LJT 6 M BRG (LS-24AC)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo