Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial4160 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial4770 lbf
- RPM Máx.7800 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790218620
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja