Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial4720 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial5930 lbf
- RPM Máx.6500 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790218644
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja