Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial8090 lbf
- RPM Máx.13000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790201752
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja